Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Retén roscado de secado anaeróbico
Aplicable a la mayoría de los metales, buena resistencia al aceite y secado anaeróbico
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Diseñado para el bloqueo y sellado de fijaciones roscadas
- Resistencia media
- Aspecto: Líquido azul
Es posible el desmontaje normal con herramientas manuales
Aplicable a acero inoxidable y superficies chapadas
Aplicable a la mayoría de los metales, incluidos los metales activos (por ejemplo, latón, cobre), pero también en sustratos pasivos
Evita el aflojamiento y las fugas por golpes y vibraciones
El producto se seca cuando se aísla en ausencia de aire entre superficies metálicas de montaje firme
Tolerancia al aceite y otros contaminantes
Bloqueo y sellado de fijaciones roscadas
- Temperatura de aplicación: De +5℃ a +45℃
- Ambas superficies deben estar lisas, limpias, secas y libres de aceite, grasa, etc.
- Agite con fuerza el producto antes de su uso
- No permita que la punta toque superficies metálicas durante la aplicación para evitar que el producto se obstruya en la boquilla
- Para los orificios pasantes, aplique varias gotas de producto en el perno, en la zona de acoplamiento de la tuerca. Monte y apriete según sea necesario.
- Para orificios ciegos, aplique varias gotas del producto en el tercio inferior de las roscas internas del orificio ciego, o en la parte inferior del orificio ciego
- En trabajos de sellado, aplique un cordón de producto de 360° en la rosca exterior del racor macho; no lo aplique sobre el primer hilo de la rosca. Introduzca el material en la rosca para rellenar completamente los huecos. Para roscas y huecos más grandes, ajuste la cantidad de producto en consecuencia y aplique un cordón de producto de 360° en las roscas hembra también
- Monte y apriete como proceda
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!