Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Retén roscado de secado anaeróbico
Aplicable a la mayoría de los metales, buena resistencia al aceite, secado anaeróbico y alta resistencia
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Diseñado para el bloqueo y sellado permanente de fijaciones roscadas
- Alta resistencia
- Aspecto: Líquido rojo
Evita el aflojamiento y las fugas por golpes y vibraciones
Se seca cuando se aísla en ausencia de aire entre superficies metálicas de montaje firme
Aplicable a acero inoxidable y superficies chapadas
Aplicable a la mayoría de los metales, incluidos los metales activos (por ejemplo, latón, cobre), pero también en sustratos pasivos
Adecuado para aplicaciones intensas que requieren una alta resistencia
Espárragos en el alojamiento del motor, tuercas en espárragos en los alojamientos de la bomba y otros retenedores
Tolerancia al aceite y otros contaminantes
Adecuado para aplicaciones intensas. Bloqueo y sellado de fijaciones roscadas
- Temperatura de aplicación: De +5℃ a +45℃
- Ambas superficies deben estar lisas, limpias, secas y libres de aceite, grasa, etc.
- Para los orificios pasantes, aplique varias gotas de producto en el perno, en la zona de acoplamiento de la tuerca. Monte y apriete según sea necesario
- Para orificios ciegos, aplique varias gotas del producto en el tercio inferior de las roscas internas del orificio ciego, o en la parte inferior del orificio ciego
- En trabajos de sellado, aplique un cordón de producto de 360° en la rosca exterior del racor macho; no lo aplique sobre el primer hilo de la rosca. Para roscas y huecos más grandes, ajuste la cantidad de producto en consecuencia y aplique un cordón de producto de 360° en las roscas hembra también
- Monte y apriete como proceda
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!