Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Trabador de Rodamientos Alta Resistencia, mínimas Holguras

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Trabador de Rodamientos Alta Resistencia, mínimas Holguras

Compuesto anaeróbico de curado rápido para retenedores de piezas cilíndricas con relleno de mínimas holguras.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Fácil aplicación, evitando dilatar y contraer piezas para el montaje



Resuelve problemas de tolerancias


  • Capaz de rellenar espacios libres con hasta 0.12mm de diámetro


Máxima resistencia a temperatura ambiente


  • Permite temperaturas de trabajo entre -54°C y 150°C


Excelente capacidad de retención, sellado y bloqueo de rodamientos, evitando utilizar elementos de retención como seguros seeger o pasadores


  • Posee una holgura máxima de 0,12 mm de diámetro y una resistencia al torque entre 15 y 40 Nm tras 24 horas de curado

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.