Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo
Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo - 1
Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo - 2
Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo - 3
Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo - 4
Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tornillo para construcción de ventanas FBS, cabeza avellanada gota de sebo

Acero, cincado (pasivado de capa gruesa), revestimiento Deltacoll, impronta PH. Clasificados por rodillo

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Salida: PH2

  • Rosca especial con punta de aguja

  • Diámetro de la cabeza de 7,0 mm


Mayor protección contra la corrosión


En el ensayo en cámara de niebla salina según DIN EN ISO 9227-NSS, 240 horas sin óxido rojo en la corrosión del metal base.



Estabilidad térmica de la capa de protección contra la corrosión 150 °C


Capa de protección anticorrosión sin cormo (VI).

Aviso

También tenga en cuenta la información de la página de introducción.