Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Portamachos para machos de mano HSS 21 piezas, DIN 352
Portamachos para machos de mano HSS 21 piezas, DIN 352 - 1
Portamachos para machos de mano HSS 21 piezas, DIN 352 - 2
Portamachos para machos de mano HSS 21 piezas, DIN 352 - 3
Portamachos para machos de mano HSS 21 piezas, DIN 352 - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Portamachos para machos de mano HSS 21 piezas, DIN 352

Consta de un macho de corte inicial (forma A), un macho intermedio (forma D) y un macho de corte final (forma C) con las dimensiones M3-M12 para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en orificios pasantes y ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido hasta una resistencia de 800 N/mm². Disponible en estuche del sistema ORSY®.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión