Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Spray para engranajes
Lubricante especial con contenido de grafito, resistente a la eliminación por acción centrífuga y resistente a alta presión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Resistente a altas presiones
- Protección eficaz contra el desgaste incluso en condiciones de alta presión
- Amortiguación del ruido y las vibraciones
- La excelente resistencia a la eliminación por acción centrífuga garantiza una lubricación excelente, incluso en puntos de lubricación que giran rápidamente
- La adición de lubricantes sólidos garantiza buenas propiedades de funcionamiento en situaciones de emergencia y evita el desgaste extremo en las etapas críticas de la rotura de la película de lubricante
- Contiene aditivos de protección contra la corrosión que se infiltran en la humedad y protegen contra la corrosión
- Compatible con juntas tóricas
- Resistente a las salpicaduras de agua y al agua salada, así como a los ácidos y las bases débiles
- Sin silicona, resina, ácidos ni betún
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Lubricante especial con contenido de grafito, resistente al desecho y resistente a alta presión. Excelente para puntos de lubricación de rotación rápida.
Este producto está especialmente indicado para puntos de lubricación expuestos al agua o a la intemperie. Para su uso en coronas dentadas cubiertas o expuestas en tornos y plantas trituradoras, engranajes y mesas giratorias de grúas y excavadoras, cremalleras dentadas, cadenas, piñones, cajas de cambios, etc.; para uso en interiores y exteriores.
Limpiar y desengrasar la pieza. Agitar energéticamente la lata antes de usar. Pulverice de forma uniforme el punto de lubricación a una distancia aprox. de 20 cm. Con engranajes en funcionamiento, apunte en todo momento la pulverización a la misma zona. Gire la lata 180° y pulverice durante aprox. 5 segundos después de su uso. Los puntos de lubricación sucios se deben limpiar y desengrasar por completo con producto de limpieza para componentes mecánicos antes de proceder con la aplicación.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!