Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Espray para engranajes
Lubricante especial de color negro resistente a las altas presiones y al corte
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Resistente a altas presiones
- Protección eficaz contra el desgaste incluso en condiciones de alta presión
- Amortiguación del ruido y las vibraciones
Resistente al corte
Excelente lubricación incluso en puntos de lubricación de rotación rápida
Adición de lubricantes sólidos
Presenta buenas propiedades de deslizamiento de emergencia (el lubricante sólido previene el desgaste extremo en las fases críticas de extracción de la película lubricante).
Contiene aditivos anticorrosión
Penetra la humedad y protege contra la corrosión
Compatible con juntas tóricas
Resistente a las salpicaduras de agua y al agua salada, así como a los ácidos y las bases débiles
Sin silicona, resina, ácidos ni betún
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Lubricante especial de color negro resistente a las altas presiones y al corte. Excelente para puntos de lubricación de rotación rápida.
Este producto está especialmente indicado para puntos de lubricación expuestos al agua o a la intemperie. Para su uso en coronas dentadas cubiertas o expuestas en tornos y plantas trituradoras, engranajes y mesas giratorias de grúas y excavadoras, cremalleras dentadas, cadenas, piñones, cajas de cambios, etc.; para uso en interiores y exteriores.
Limpie y desengrase la pieza. Agite energéticamente el bote antes de usar. Pulverice de forma uniforme el punto de lubricación a una distancia aprox. de 20 cm. Con engranajes en funcionamiento, apunte en todo momento la pulverización a la misma zona. Gire el bote 180° y pulverice durante aprox. 5 segundos después de su uso. Los puntos de lubricación sucios se deben limpiar y desengrasar por completo con producto de limpieza para componentes mecánicos antes de proceder con la aplicación.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!