Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Revestimiento protector de contacto
Laca protectora en spray transparente
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Previene y corrige cortocircuitos menores en transformadores y bobinas
Previene cortocircuitos en zonas de alta y baja tensión
Forma un film protector flexible y brillante
- Aísla y sella
- Protege contra el agua, los ácidos diluidos, las bases y la corrosión
Se adhiere a metales como cobre, latón, acero, cromo o aluminio
El aerosol para contactos SL debe secarse por completo antes de volver a poner en marcha el sistema eléctrico. No trabaje mientras haya corriente. El producto es altamente inflamable. El recipiente está presurizado. Proteger de la luz solar y temperaturas superiores a 50 °C. Dé la vuelta a la lata y rocíe después de su uso. Antes de la aplicación, compruebe la compatibilidad del material del producto.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; pruebe el producto antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y uso. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio se realiza sin la asunción de responsabilidad alguna, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro alcance de servicios especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Sella todo tipo de cables eléctricos. Aísla, sella y protege el cableado y los conectores de la corrosión y la contaminación.
Aplíquese desde una distancia aproximada de 25 cm a temperatura ambiente rociando la superficie correspondiente previamente limpiada.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!