Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Espiga de manguera con conexión de manguera Serie 2000C

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Espiga de manguera con conexión de manguera Serie 2000C

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Caudal elevado de hasta 1700 l/min con estructura de válvula


Proporciona un suministro de aire comprimido óptimo, lo que se traduce en una mayor productividad y unos costos de energía más bajos.



Adhesivo fijador de roscas


Para un mejor apriete



Manguito de cierre con forma ergonómica


Garantiza un agarre firme y evita que el componente se deslice.



El sistema de liberación rápida permite el uso con una sola mano para un acoplamiento y desacoplamiento sencillo, rápido y seguro.


Ahorra tiempo e incrementa la eficiencia.



Conexiones herméticas


Bajo consumo de energía y alta eficiencia



El acero endurecido es duradero y resistente al desgaste


Larga vida útil.



Superficie cromada


Alta resistencia a la corrosión