Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Escobillas limpiaparabrisas para coche Escobilla híbrida Plus
Tanto para vehículos con volante a la izquierda como a la derecha
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Además, cubierta funcional más del 95 % del modelo de vehículo
Diseño de alerón y metal de acero inoxidable incorporado de 8 mm de grosor
Reduce la resistencia al viento
Concepto de diseño
Respetuoso con el medio ambiente
Paquete de papel
Larga vida útil
- Garantiza la resistencia de medio millón de ciclos de uso
- Una vida útil de al menos 9 meses antes de la sustitución
Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto
Nuevo adaptador deslizante con diseño de salida de aire de alerón para satisfacer las tendencias de aplicación de automóviles ligeros
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!