Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Escobillas limpiaparabrisas p. coche estándar Con adaptador múltiple premontado

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Escobillas limpiaparabrisas p. coche estándar Con adaptador múltiple premontado

Leer la descripción del artículo

Disponible en 29 versiones
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
Embalaje sellable individual


  • La longitud se puede adaptar de forma individual

  • Bajos costes de almacenamiento y requisito de espacio mínimo


Sistema de barra metálica resistente


  • Juntas individuales conectadas a través de remaches de acero inoxidable

  • Alta resistencia a la intemperie

  • Juntas de pasador de acero inoxidable con carcasa de plástico

  • Funcionamiento silencioso de las escobillas del limpiaparabrisas


Se pueden reponer (gomas de escobillas de repuesto)


  • Costes de almacenamiento optimizados

  • Respetuoso con el medio ambiente


La entrega incluye:


1 limpiaparabrisas con perfil de protección de esquinas que incluye un adaptador múltiple preinstalado y 9 adaptadores con clip en U para una mayor cobertura de mercado

Aviso

Seguridad:


Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto.


Nota:


Durante todo el montaje, coloque un material protector en el parabrisas.


Instalación:


Por razones aerodinámicas (función de alerón), durante el montaje debe asegurarse de que el logotipo perforado de la escobilla del limpiaparabrisas se sitúa frente al capó del motor.