Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Escobillas limpiaparabrisas para coche RedLine convencional
Simplemente adecuado para gancho, pasador, brazos de bayoneta
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
					Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Embalaje práctico con perforación
- Bajos costes de almacenamiento
 - Surtido JH
 - Diseño elegante y atractivo
 
Protección de los bordes
- Labio de limpieza de caucho natural con revestimiento especial de compuesto de grafito
 - Funcionamiento sin ningún problema
 - Resistente a la radiación UV y al ozono
 - Rango de temperaturas de funcionamiento amplio
 
Sistema de barra metálica con remaches de acero inoxidable
- Resistente a los efectos de la intemperie (72 horas de pruebas de pulverización salina según DIN EN ISO 9227)
 - Buena capacidad de recarga
 
Asegúrese de que la superficie del parabrisas no contenga aceite, cera, alquitrán y demás restos de suciedad para preservar la vida útil del producto. Los limpiaparabrisas deben sustituirse en caso de manchas o disminución del rendimiento de los limpiaparabrisas. Recomendamos sustituir los limpiaparabrisas cada 6 meses.
Adaptador 3 en 1: 1 ud., preinstalado; adecuado para debajo de los brazos del coche:
- 9 x 3 mm e inserto en U de 9 x 4 mm
 - Pasador lateral de 4,8 mm y pasador lateral de 6,35 mm
 - 7,3 x 2,7 mm de tipo bayoneta
 
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!