Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Equipo de perforación central DS 300
Corona de diamante para perforación, para taladrado en húmedo guiado con soporte en hormigón, hormigón armado y mampostería.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Sólida carcasa del motor con asa de transporte protectora fácil de usar de acero inoxidable
La máquina está bien protegida y es cómoda de transportar
Potente motor con caja de cambios de 3 velocidades y pantalla de carga LED
Rápido avance de perforación, ajuste perfecto de la velocidad y ajuste de la fuerza de alimentación al diámetro del orificio.
Protección electrónica contra sobrecarga del motor (EMPS)
Si la perforadora se sobrecarga, la velocidad del motor se reduce electrónicamente seis veces para advertir al operario. Después de la sexta sobrecarga, la perforadora se apaga automáticamente para proteger el motor. Sin embargo, a diferencia de una función de protección térmica, el taladro se puede volver a encender inmediatamente.
El husillo de la máquina lleva un portabrocas combinado con rosca interna de 1/2 pulgadas y rosca exterior de 1 1/4 pulgadas (junto con el adaptador n.º art. 5462 000 002)
Rosca estándar para diámetros de broca más pequeños o más grandes
Pieza de manguera con indicador de caudal de agua incluido
Visualización constante del suministro de agua para perforación en húmedo
Interruptor de seguridad PRCD-S integrado
- Función de seguridad para perforación en húmedo
- No se requiere ningún dispositivo de corriente residual adicional
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!