Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Equipo de perforación central DS130-T
Equipo de perforación central DS130-T - 1
Equipo de perforación central DS130-T - 2
Equipo de perforación central DS130-T - 3
Equipo de perforación central DS130-T - 4
Equipo de perforación central DS130-T - 5
Equipo de perforación central DS130-T - 6
Equipo de perforación central DS130-T - 7
Equipo de perforación central DS130-T - 8

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Equipo de perforación central DS130-T

Corona de diamante para perforación, para taladrado a mano y guiado por soporte tanto en húmedo como en seco, en hormigón, hormigón armado y mampostería.
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
Equipo de perforación central en carcasa en aluminio con empuñadura en T



Potente motor con caja de engranajes de 3 velocidades y pantalla de carga LED


Rápido avance de perforación, ajuste perfecto de la velocidad y ajuste de la fuerza de alimentación al diámetro del barreno



Protección electrónica contra sobrecarga del motor (EMPS)


Si el taladro se sobrecarga, el régimen del motor se reduce electrónicamente seis veces para advertir al usuario. Después de la sexta sobrecarga, el taladro se apaga automáticamente para proteger el motor. Sin embargo, a diferencia de la protección térmica, el taladro se puede volver a encender inmediatamente.



El husillo de la máquina cuenta con un portaherramientas combinado con una rosca exterior de 1/14 pulgadas y una rosca interior de 1/2 pulgada


Rosca estándar para diámetros de broca más pequeños o más grandes



Pieza de manguera con indicador de caudal de agua incluido


Visualización constante del suministro de agua para taladrado en húmedo



Interruptor de seguridad PRCD-S integrado


  • Función de seguridad para taladrado en húmedo

  • No se requiere ninguna caja de corrientes de fuga adicional