Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S
Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S - 1
Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S - 2
Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S - 3
Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S - 4
Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S - 5
Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S - 6
Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S - 7

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Enrollador de manguera de aire comprimido DSA-S

Práctico enrollador de manguera de seguridad con manguera de poliuretano de alta calidad para mantener el orden y la seguridad en el lugar de trabajo

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Trabajo cómodo y seguro

  • La manguera se guía de izquierda a derecha mientras se enrolla para evitar la formación de nudos

  • La función de freno reduce el riesgo de que la manguera dé vueltas sin control en caso de que se suelte de forma involuntaria.

  • La robusta carcasa de plástico cerrada protege la manguera y el mecanismo de enrollado del polvo y otros contaminantes

  • Alta resistencia a la torsión con un peso extremadamente bajo; también presenta resistencia a aceites y disolventes

  • Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos

  • Manguera de poliuretano (PUR) de alta calidad

  • Manguera de alta capacidad de caudal, que incluye, además, una innovadora válvula de conexión en el enrollador

  • Sin caída de presión para una mayor eficiencia y rentabilidad

  • Se puede montar en la pared, el techo o el suelo, ya que la escuadra de montaje garantiza una fijación segura a superficies planas

  • La manguera se puede sustituir sin necesidad de abrir la carcasa