Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Enrollador de manguera de aire comprimido DSA
Práctico enrollador con manguera de poliuretano de alta calidad para mantener el orden y la seguridad en el lugar de trabajo.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Carcasa de plástico hermética y robusta
La manguera y el mecanismo de bobinado están protegidos contra el polvo y otros contaminantes.
Manguera de poliuretano de alta calidad (PUR)
Alta resistencia a la torsión con un peso extremadamente bajo; también presenta resistencia a aceites y disolventes. Excelente rendimiento en rangos de temperatura altos y bajos.
Mangueras con alta capacidad de flujo
Sin caída de presión para una mayor eficiencia y una mayor reducción de costes.
Se puede montar en las paredes, el techo y el suelo
Para uso universal, sin modificaciones adicionales.
Mecanismo giratorio de 300 grados
Máxima libertad de movimiento y comodidad de funcionamiento
Fuerza de resorte ajustable
Permite realizar diferentes ajustes de equilibrio y velocidad.
No adecuado para el uso con agua.
Las mangueras y los cables en el suelo representan un gran peligro y pueden provocar accidentes.
Evite los riesgos de tropiezos en su empresa y ayude a prevenir accidentes (aplicación de las normas de prevención de accidentes).
Los enrolladores de manguera previenen este tipo de riesgo, ya que la manguera solo se desenrolla cuando se utiliza.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!