Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Engrasadora manual de palanca Para cartuchos de 400 g
(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- El producto se puede dispensar en una cantidad de hasta 1,5 cm³
- Presión de trabajo de 400 bar
- Presión máxima superior a 800 bar
- Fuerza de actuación de 50 a 330 N con presiones de avance de 50 a 400 bar
- Cumple la norma DIN 1283 (M10x1) y se ha probado según las normas TÜV/GS, BLT y DLG
- Se suministra con manguera de goma reforzada y boquilla (M10x1)
Se suministra con manguera de goma reforzada y boquilla (M10x1)
Para cartuchos de 400 g (DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) o para 500 cm³ de grasa a granel.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!