Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Datos generales:
- La versión N cumple con la norma ISO 1185
- La versión S cumple con la norma ISO 3731
- El marcado de los contactos cumple con las normas ISO 1185 o ISO 3731
- N.º de contacto 1/31; el casquillo o el polo impide intercambiar las versiones N y S
Corriente nominal máx.: 25 A (con cable de 2,5 mm²); 16 A (con cable de 1,5 mm²)
Con la entrega se incluye una caperuza protectora de goma
Se monta en vehículos de remolque, remolques y semirremolques
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!