Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Desoxidante Rost Off Special
Eliminador de óxido de alto rendimiento con registro de alimentos (NSF - H1)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41683.jpg)
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Contiene aceite sintético
Efecto óptimo de fluencia y lubricación
Muy alto grado de actividad capilar
- Sus excelentes propiedades de fluencia garantizan una penetración en el óxido y una corrosión muy rápidas
- El efecto óptimo comienza poco después de la pulverización
Registro NSF H1
- Se puede utilizar en zonas en las que se procesen o almacenen alimentos
- Sin embargo, se debe evitar el contacto directo del producto con alimentos
Excelente compatibilidad entre materiales
A diferencia de muchos desoxidantes convencionales, no daña el caucho ni el plástico.
Protección óptima contra la corrosión gracias a los aditivos de protección contra la corrosión
Sin ácidos ni resinas
Sin silicona
- Retire el material sobrante o las salpicaduras inmediatamente de las superficies sensibles y pintadas
- Evite añadir una cantidad excesiva de aceite a las piezas.
- Sin ácidos ni resinas
- Sin silicona
NSF = organización de reconocimiento internacional para la supervisión y el registro de productos utilizados en la industria alimentaria.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para aflojar conexiones de juntas o tornillos muy oxidados de maquinaria, montajes y dispositivos, preferentemente en las industrias alimentaria y de las bebidas.
Agite bien la lata del pulverizador antes de usar. Pulverice la superficie deseada desde una distancia de unos 15 a 20 centímetros y a una temperatura de aplicación de 15 a 25 °C. Déjelo actuar por un breve periodo de tiempo. Para conexiones difíciles, repita el proceso y amplíe el tiempo de aplicación cuando sea necesario.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!