Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Eliminador de óxido Rost Off Mechanic 300ml
Desengripa, lubrica y protege piezas metálicas, como tuercas, pernos, válvulas, cerraduras, bisagras, etc. Facilita el montaje y desmontaje de piezas metálicas.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Multipropósito
- Se puede utilizar en todo tipo de herramientas, máquinas, equipos industriales, instrumentos, cables, cadenas, candados, ejes y poleas
- No daña las piezas de goma o plástico
- Buena capacidad para desincrustar el óxido
- Protege contra la corrosión
Óptimo desempeño en cualquier situación
- Alto poder de penetración
- Excelente capilaridad
- Buen poder adhesivo en las superficies
- Buen poder lubricante evitando fricciones y bloqueos
Conservar el producto cerrado y en su embalaje original. Almacenar lejos del sol, la lluvia y lejos de fuentes de ignición, chispas y llamas. Manténgase fuera del alcance de los niños y los animales. No almacenar con alimentos, bebidas o medicamentos, incluso aquellos destinados a animales. No almacenar en un lugar con excesiva humedad y temperatura superior a +50°C.
Todos los datos y especificaciones mencionados aquí, así como las recomendaciones presentadas, están respaldados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, y en vista de la gran variedad de materiales en el mercado, así como las técnicas de aplicación del producto que no pueden ser controladas por nosotros, siempre recomendamos la realización de pruebas previas con los materiales a utilizar y con su propia técnica. Por estos motivos, cualquier aplicación del producto se realiza bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y Würth Chile no se hace responsable de ninguna pérdida o daño, directo o indirecto resultante de la aplicación.
Agite la lata antes de usar. Aplicar el producto a una distancia aproximada de 20 cm y dejar actuar. En lugares de difícil acceso, use la cánula que se incluye en el paquete. Si es necesario, repita la operación y extienda el tiempo de acción.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!