Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Desoxidante Rost-Off Ice
Desoxidante de alta calidad con efecto de agrietamiento gracias a una refrigeración extrema y a unas excelentes propiedades de fluencia
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Efecto de agrietamiento
- Al enfriar la superficie del material, por ejemplo, en un perno roscado, a una temperatura de -40 °C, aparecen finas grietas microscópicas en la capa de corrosión de los puntos de conexión. Estas grietas abren el óxido, por lo que se garantiza una óptima penetración del agente activo.
Excelente acción capilar
- Junto con el efecto de agrietamiento, sus óptimas propiedades de fluencia garantizan una excelente penetración en el óxido
Óptima eliminación del óxido
- Penetra rápidamente en el óxido y afloja tornillos agarrotados
- Los racores roscados con mucha oxidación se aflojan sin sufrir daños
Aditivos de protección contra la corrosión para una protección óptima
- Proporciona una protección duradera para que no se extienda la corrosión
Sin ácidos ni resinas
Sin silicona
Adecuado para uso con caucho y en juntas
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y también en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. Si nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporciona información técnica o actúa como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para aflojar sin dañar racores roscados extremadamente oxidados en turismos, camiones, máquinas agrícolas y de construcción, montajes y dispositivos
Retire la mayor cantidad posible de suciedad gruesa
Agite bien antes de usar
Pulverice las piezas agarrotadas (pernos) a la distancia más corta posible y deje que haga efecto durante unos 1-2 minutos.
Repita el proceso en las conexiones con más suciedad
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!