Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Electrodo de soldar E-6011

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Electrodo de soldar E-6011

El electrodo 6011 posee un revestimiento de tipo celulósico diseñado para ser usado con corriente alterna, electrodo positivo.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Rápido encendido, arco suave y constante


El arco puede ser dirigido fácilmente en cualquier posición, permitiendo altas velocidades de deposición (soldadura).



Fácil remoción de escoria


Escoria de dureza media.



Textura de soldadura uniforme


Por ser una soldadura de alta penetración y para realizar cordones de raíz presenta un acabado medio.



Soldadura en todas las posiciones


Rápida solidificación del metal depositado facilita la soldadura en posición vertical y sobrecabeza.

Aviso

Para trabajos con materiales delgados y con excelente terminación se recomienda soldadura Würth 6013.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.