Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
DISCO ABRASIVO LAMINADO CERÁMICA PARA ACERO INOXIDABLE
Resistente disco de rectificado con valores de alto rendimiento. Arranque rápido de material y corte extraordinariamente rápido en acero inoxidable y aleaciones ricas de acero.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
					Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Vida útil hasta cuatro veces mayor*
Las estructuras reticulares cerámicas permiten cortar con mayor rapidez, lo que favorece un arranque de viruta excepcionalmente elevado. Junto con el reverso de poliéster-algodón, proporciona una resistencia superior al desgarro y la carbonización, lo que ahorra tiempo de cambio de discos.
Autoafilado
Capacidad de rectificación continua aun cuando las láminas se van desgastando
Un acabado excepcional
El sistema de asistencia a la rectificación permite que el disco continúe cortando a baja temperatura en acero inoxidable y aleaciones sensibles a la temperatura, lo que evita decoloraciones de los materiales y consigue una calidad superficial más fina, uniforme y lisa
Excelente manejo
La placa de resina proporciona amortiguación, reduce las vibraciones y disminuye la fatiga del usuario durante el trabajo.
No contamina la pieza de trabajo
Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %).
Fabricación conforme a la norma EN 13743
Cumple con las disposiciones de seguridad más exigentes de la norma europea
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!