Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Discos laminados de alta densidad para acero y acero inoxidable
Discos laminados de alta densidad para acero y acero inoxidable - 1
Discos laminados de alta densidad para acero y acero inoxidable - 2
Discos laminados de alta densidad para acero y acero inoxidable - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Discos laminados de alta densidad para acero y acero inoxidable

Disco grueso de alta densidad con mayor vida útil y menos cambios de disco

Leer la descripción del artículo

Disponible en 5 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Hasta un 20% más de vida útil posible



En comparación con el disco de láminas convencional con tela de alúmina


Gracias al mayor número de láminas.



Óptima capacidad de desbaste con una larga vida útil


Alta resistencia a la ruptura



Cumple los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413



Tejido abrasivo de alúmina calcinada



Disco de soporte de fibra de vidrio

Aviso

* Calcinado: la calcinación es un proceso especial que consiste en "calentar" los granos abrasivos a diferentes temperaturas y durante distintos tiempos.


El resultado es un grano muy friable, que permite romper con facilidad para exponer continuamente nuevos filos de corte para un arranque de viruta rápido.

  • EN 12413