Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Discos diamantados de corte PRO HD
Los discos diamantados de corte PRO HD, poseen excelente relación entre duración, velocidad y poder de corte, resultando un desempeño por encima de la media. Son constituidos por un núcleo de acero de elevada calidad y segmentos o coronas formados por una liga metálica balanceada, impregnada con diamantes de alta calidad que otorgan al disco una larga vida útil.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- Excelente relación durabilidad, velocidad y poder de corte.
- Estabilidad en el corte: núcleo de alta calidad
- Larga vida útil: liga metálica balanceada con diamantes de alta calidad.
- Discos especiales para cortes de 45° o media escuadra.
Uso óptimo: Granito, Hormigón, Albañilería
Uso razonable: Pizarra, Piedras calcáreas, Piedras en general, Ladrillos sólidos
Utilizado en máquinas portátiles eléctricas y neumáticas para cortes de piedras ornamentales naturales.
Utilización en máquinas estacionarias multi bordes (180 y 230 mm).
· Utilizar refrigeración al agua para la maximización del desempeño del disco en cuanto a su rendimiento y calidad del corte y vida útil.
· Los discos diamantados de corte pueden ser utilizados sin agua, sufriendo una importante reducción en su desempeño.
· Realizar cortes rectilíneos, sin presión excesiva y dentro del limite de rotación indicada por el disco, conforme la funcionalidad de la máquina. Respetar la dureza y resistencia presentada por el material a ser cortado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!