Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco de corte para acero

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Disco de corte para acero

Disco estándar con un rendimiento excepcional.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 5 versiones
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
  • Discos de corte estándar reforzados con material fibroso y unidos con resina sintética

  • Para cortar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas

  • Alta resistencia a la rotura

  • Velocidad periférica máxima: 80 m/s
Aviso
  • Almacenamiento: Seco, a temperatura ambiente de 20 °C

  • Trabaje únicamente con ropa de protección adecuada.

  • Utilice siempre una pantalla de protección adecuada para realizar trabajos de corte.

  • Utilice únicamente discos que no estén dañados.

  • Intente no atascar los discos ni los incline durante el corte. Existe mayor riesgo de rotura.

  • Aplique la presión de contacto correcta.

  • Fije siempre los discos de corte (diseño recto) con el anillo de metal orientado hacia la máquina.

Cumple con los requisitos máximos de seguridad conforme a la norma europea EN 12413.