Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Disco abrasivo laminado acero inoxidable

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Disco abrasivo laminado acero inoxidable

Corindón de circonio, especialmente adecuado para el mecanizado de acero inoxidable.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Para amolar a mano alzada con radiales angulares de aire comprimido o eléctricas



Velocidad circunferencial máx.: 80 m/s



Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %)



Resistente tejido mixto de algodón y poliéster



Disco de soporte de fibra de vidrio



Tejido abrasivo (corindón de circonio)


  • Larga vida útil

  • Alto grado de eliminación de material

  • Autoafilado
Aviso

Durante los trabajos, utilice ropa protectora adecuada, p. ej., gafas de seguridad, guantes, calzado de trabajo y mascarilla antipolvo. Utilice siempre una cubierta protectora adecuada para realizar trabajos de rectificado. Utilizar discos dañados aumenta el riesgo de accidentes. Utilice únicamente discos no dañados. La velocidad circunferencial admisible no debe superarse.



Almacenamiento limpio y adecuado del disco


Seco, a temperatura ambiente de +20°C

Cumple con los requisitos de seguridad más exigentes de la norma europea EN 13743 y la OSA (Organización para la seguridad de las herramientas de rectificado)