Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

DISCO ABRASIVO LAMINADO CERÁMICA PARA ACERO INOXIDABLE
DISCO ABRASIVO LAMINADO CERÁMICA PARA ACERO INOXIDABLE - 1
DISCO ABRASIVO LAMINADO CERÁMICA PARA ACERO INOXIDABLE - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

DISCO ABRASIVO LAMINADO CERÁMICA PARA ACERO INOXIDABLE

Resistente disco de rectificado con valores de alto rendimiento. Arranque rápido de material y corte extraordinariamente rápido en acero inoxidable y aleaciones ricas de acero.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 4 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Vida útil hasta cuatro veces mayor*


Las estructuras reticulares cerámicas permiten cortar con mayor rapidez, lo que favorece un arranque de viruta excepcionalmente elevado. Junto con el reverso de poliéster-algodón, proporciona una resistencia superior al desgarro y la carbonización, lo que ahorra tiempo de cambio de discos.



Autoafilado


Capacidad de rectificación continua aun cuando las láminas se van desgastando



Un acabado excepcional


El sistema de asistencia a la rectificación permite que el disco continúe cortando a baja temperatura en acero inoxidable y aleaciones sensibles a la temperatura, lo que evita decoloraciones de los materiales y consigue una calidad superficial más fina, uniforme y lisa



Excelente manejo


La placa de resina proporciona amortiguación, reduce las vibraciones y disminuye la fatiga del usuario durante el trabajo.



No contamina la pieza de trabajo


Sin hierro, cloro ni azufre (≤ 0,1 %).



Fabricación conforme a la norma EN 13743


Cumple con las disposiciones de seguridad más exigentes de la norma europea

Aviso* En comparación con las estructuras reticulares convencionales de óxido de aluminio