Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Detector de fugas

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Detector de fugas

Detecta las zonas con fugas en sistemas de gas y aire comprimido

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • Detección infalible y sin esfuerzo de áreas de fugas a presión, por lo que permite ahorrar tiempo

  • No inflamable, por lo que también se puede usar en sistemas, recipientes y tubos con gases inflamables

  • Temperatura de procesamiento: De +5 °C a +50 °C

  • Se congela a 0 °C
Aviso

Es resistente a las heladas, por lo que puede aplicarse una vez descongelado.



Cuando se usa con sistemas con oxígeno, debe asegurarse de que estos se mantienen presurizados en todo momento durante la prueba. En caso contrario, la baja presión podría provocar que el líquido detector de fugas penetre en el sistema y reaccione con el oxígeno. Aclare los restos de líquido detector de fugas con agua limpia inmediatamente después de la prueba.



Solo pulverice ligeramente aquellas áreas en las que sospeche que hay fugas; se formará espuma en aquellas zonas donde haya fugas

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio gratuito de atención al cliente proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.