Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Destornillador con depósito de puntas Sin puntas
Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble y caña cilíndrica cromada con imán
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Eficiencia que se adapta
- Los usuarios pueden sencillamente cargar el cargador con puntas estándar de 1/4 pulgadas por sí mismos cuando lo necesiten
- Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante
- Transmisión de fuerza óptima y manejo cómodo gracias al diseño, excepcionalmente delgado para un destornillador con puntas
- Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias al cargador extraíble y giratorio, que admite hasta 12 de ellas
- Cierre firme del cargador de puntas con un clic
La excepcional calidad de Zebra
- Larga vida útil gracias a la caña redonda cromada brillante de gran robustez
- Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético
- Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm
El depósito del destornillador está vacío.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!