Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador de punta plana, fino Con vástago cilíndrico
Destornillador de punta plana, fino Con vástago cilíndrico - 1
Destornillador de punta plana, fino Con vástago cilíndrico - 2

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Destornillador de punta plana, fino Con vástago cilíndrico

Acople cromado cepillado fino y mango de 2 componentes

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
De la punta al mango


  • Para tornillos más pequeños y trabajo de precisión gracias a la caña fina y los tamaños más reducidos

  • Acople cilíndrico robusto, con cromado cepillado para proteger contra la corrosión

  • Punta Black Point para el mejor ajuste posible en el tornillo

  • Punta acabada según las normas DIN 5264-A e ISO 2380 para destornilladores de punta plana

  • Cumple con las normas DIN 5265 y SMS SS 2830


Control sin esfuerzo


  • Trabajo sin cansancio con el mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • La zona de giro rápido y el material duro de la parte inferior del mango permiten un giro rápido usando los dedos índice y pulgar una vez que el tornillo se ha aflojado

  • Encuentre el producto de forma rápida y sencilla con el símbolo del acople y el tamaño estampados en el margo