Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Destornillador de carraca con cargador de puntas Para vehículos y metales
Destornillador de carraca con cargador de puntas Para vehículos y metales - 1
Destornillador de carraca con cargador de puntas Para vehículos y metales - 2
Destornillador de carraca con cargador de puntas Para vehículos y metales - 3
Destornillador de carraca con cargador de puntas Para vehículos y metales - 4
Destornillador de carraca con cargador de puntas Para vehículos y metales - 5
Destornillador de carraca con cargador de puntas Para vehículos y metales - 6

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Destornillador de carraca con cargador de puntas Para vehículos y metales

Destornillador con mango de 2 componentes, cargador giratorio extraíble, función de carraca, caña cilíndrica cromada brillante con imán y 12 puntas
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
Todo lo que necesita para un trabajo eficaz


  • Potente función de carraca con 28 dientes y un par máximo de 20 Nm

  • Trabajo sin esfuerzo gracias al mango de 2 componentes, que tiene un alma blanda y una superficie blanda y antideslizante

  • Transmisión de fuerza óptima y manejo cómodo gracias al diseño, excepcionalmente delgado para un destornillador de carraca con puntas

  • Gracias portapuntas estándar de 1/4 pulgadas, es posible cambiar de punta con facilidad si se pierde alguna

  • Las puntas pueden cambiarse de forma rápida y sencilla gracias al cargador extraíble y giratorio, que admite hasta 12 de ellas

  • Cierre firme del cargador de puntas con un clic

  • Selección rápida de la punta correcta con el código de colores de Würth

  • Con 12 puntas de uso habitual en el sector de la automoción y trabajos de metalurgia


Producto duradero y resistente


  • Larga vida útil gracias a la caña redonda cromada brillante de gran robustez

  • Fijación firme de la punta gracias al adaptador de puntas magnético

  • Punta fabricada según la norma DIN 3126-D 6.3 para destornilladores con adaptadores de puntas con perfil hexagonal de 6,3 mm