Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO ABS20 COMBI CLASSIC

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

TALADRO DE IMPACTO INALÁMBRICO ABS20 COMBI CLASSIC

Taladro atornillador percutor muy potente y práctico alimentado por batería con portabrocas de metal de 13 mm. Alimentado con un pack de baterías de 20 V (máx.) para una mayor autonomía.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Eficiente, bajo mantenimiento, motor sin escobillas


Para prolongar el tiempo de funcionamiento por carga de batería y la vida útil del motor.



El ajuste preciso permite múltiples aplicaciones de atornillado.


Embrague de precisión con 16 opciones y posición para taladrar



Un control excepcional


Regímenes de perforación variables y altos (0-2000 rpm) y par elevado (0-550 rpm)



Se enciende durante los trabajos en espacios con escasa iluminación.


Luz LED integrada



Máxima vida útil y bajo desgaste.


Portabrocas de metal 13 mm



Mejor manejo y mayor comodidad.


Diseño ergonómico con agarre suave



Excelente relación potencia-peso


Favorece el trabajo continuado en labores de perforación pesadas.



Clip para el cinturón más largo


Para una sujeción más firme.