Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tuerca hexagonal con rosca fina DIN 934, acero I8I, cincado, pasivado azul (A2K)
Tuerca hexagonal con rosca fina DIN 934, acero I8I, cincado, pasivado azul (A2K) - 1
Tuerca hexagonal con rosca fina DIN 934, acero I8I, cincado, pasivado azul (A2K) - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tuerca hexagonal con rosca fina DIN 934, acero I8I, cincado, pasivado azul (A2K)

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Aviso

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).