Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tuerca hexagonal DIN 934, acero I6I/I8I, cincado pasivado azul (A2K)
Tuerca hexagonal DIN 934, acero I6I/I8I, cincado pasivado azul (A2K) - 1
Tuerca hexagonal DIN 934, acero I6I/I8I, cincado pasivado azul (A2K) - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tuerca hexagonal DIN 934, acero I6I/I8I, cincado pasivado azul (A2K)

Leer la descripción del artículo

Disponible en 10 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Aviso

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


  • La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).