Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo avellanado Allen ISO 10642, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento
Tornillo avellanado Allen ISO 10642, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento - 1
Tornillo avellanado Allen ISO 10642, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento - 2

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tornillo avellanado Allen ISO 10642, acero inoxidable A2-070, sin recubrimiento

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
  • Debido a la geometría de su cabeza, los tornillos de cabeza avellanada tienen una capacidad de carga limitada de acuerdo con esta norma y posiblemente no cumplan con los requisitos de resistencia a la tracción o a la torsión.

  • Las propiedades mecánicas actuales del tornillo no han cambiado y cumplen la norma ISO 3506-1

  • En función del tipo, la rosca puede llegar casi hasta la cabeza

  • Los avellanadores de cabezas de tornillos según las normas DIN 7991 e ISO 10642 deben cumplir la norma DIN 74, forma F
Aviso

DIN 7991 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 10642. Existe cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza se han modificado | Ø nominales M18, M22, M24 se han omitido | El acero inoxidable se ha eliminado | clases de resistencia 10.9 y 12.9 agregadas).



Estos tornillos solo pueden someterse a cargas limitadas debido a la geometría de su cabeza, consulte DIN EN ISO 3506-1