Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo de cabeza alomada con impronta en cruz H DIN 7985, acero inoxidable A2, sin recubrimiento
Tornillo de cabeza alomada con impronta en cruz H DIN 7985, acero inoxidable A2, sin recubrimiento - 1
Tornillo de cabeza alomada con impronta en cruz H DIN 7985, acero inoxidable A2, sin recubrimiento - 2
Tornillo de cabeza alomada con impronta en cruz H DIN 7985, acero inoxidable A2, sin recubrimiento - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tornillo de cabeza alomada con impronta en cruz H DIN 7985, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Aviso

La DIN 7985 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7045. Hay cierta similitud (algunas alturas y diámetros de cabeza han cambiado | Las longitudes de rosca han cambiado | Las profundidades de penetración de la cabeza rebajada han cambiado | Se ha cambiado el título estándar de tornillo con cabeza avellanada gota de sebo a tornillo con cabeza plana).