Regístrate fácilmente y descubre las ventajas de comprar en nuestra tienda online.
Venta exclusiva para empresas o personas con inicio de actividades
Venta por mayor
Compras con crédito
Guía cómo comprar
+5000 productos
Adecuado para operaciones de corte.
Cuchillo para cables aislado ideal para trabajar bajo tensión hasta 1.000 V (CA) y 1.500 V (CC).
Los revestimientos de componentes suaves de la banda y el mango garantizan el máximo agarre
Con bloqueo automático de la hoja para uso cómodo con una sola mano
Cuchilla extremadamente afilada para cortes de precisión, incluso de tiras finas. Ideal para papel, película y materiales finos
Con retracción de la hoja totalmente automática una vez terminado el trabajo de corte.
Con revestimiento de nitruro de titanio para una mayor velocidad de corte y una vida útil más prolongada
Bloqueo continuo y variable de la hoja mediante rueda de retención