Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Broca anular HSS
Broca anular HSS - 1
Broca anular HSS - 2
Broca anular HSS - 3
Broca anular HSS - 4
Broca anular HSS - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Broca anular HSS

Fresa anular estándar de HSS para perforar orificios pasantes grandes de hasta 50 mm de diámetro con máquinas de taladrar magnéticas móviles o estacionarias en aceros convencionales de hasta 850 N/mm², madera y metales no ferrosos, como el aluminio, las aleaciones de aluminio y los plásticos.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Alto rendimiento y rápido progreso de la perforación con una larga vida útil


A diferencia del taladrado en sólidos, solo se corta un anillo de metal fino. El núcleo de perforación se extrae mediante un expulsor.



Sin necesidad de pretaladrar, sin formación de rebabas


No se requiere ningún tratamiento previo ni posterior



Geometría de corte optimizada


  • Larga vida útil en comparación con muchas brocas sacabocados estándar

  • Perfil de perforación limpio

  • Orificio de perforación con tolerancias precisas


Guiado preciso, sin deslizamientos


Adecuado para perforaciones solapadas. Taladrado sin problemas en superficies curvas y tuberías.

Aviso
  • A diferencia de las brocas helicoidales, la broca anular solo mecaniza un fino anillo de material en lugar de todo el diámetro del orificio. El testigo se extrae mediante un pasador piloto con fuerza de resorte, no incluido en el suministro. Por consiguiente, las fresas anulares ofrecen un tiempo de perforación 10 veces más rápido que las brocas helicoidales.

  • Un enfriamiento suficiente y continuo durante todo el proceso de perforación prolonga considerablemente la vida útil de la broca anular. No utilizar en seco.

  • No es apto para aglomerado, titanio o aceros resistentes al calor y de alta aleación

  • Para obtener información sobre los materiales y los parámetros de valor de corte, consulte las tablas de resumen general

  • Utilice un equipo de protección adecuado, como protección ocular, protección auditiva y guantes de protección

  • Quítese la ropa suelta o las joyas que podrían quedar atrapadas en las piezas móviles

  • Las brocas anulares no deben utilizarse con herramientas de mano

  • Antes de su uso, asegúrese de la perfecta concentricidad y funcionamiento de sujeción de la herramienta
Área de aplicación