Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Corona para corte húmedo de diamante de gran velocidad y vida útil, 1/2 pulg.
Corona para corte húmedo de diamante de gran velocidad y vida útil, 1/2 pulg. - 1
Corona para corte húmedo de diamante de gran velocidad y vida útil, 1/2 pulg. - 2
Corona para corte húmedo de diamante de gran velocidad y vida útil, 1/2 pulg. - 3
Corona para corte húmedo de diamante de gran velocidad y vida útil, 1/2 pulg. - 4
Corona para corte húmedo de diamante de gran velocidad y vida útil, 1/2 pulg. - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Corona para corte húmedo de diamante de gran velocidad y vida útil, 1/2 pulg.

Coronas para corte húmedo de diamante de alta tecnología con una velocidad de taladrado extremadamente rápida, incluso en refuerzos de hierro, y vida útil muy prolongada para todos los sectores de la construcción.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 7 versiones
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
Velocidad de perforación excepcionalmente alta


Capacidad de perforación hasta tres veces superior que la de otras coronas para corte húmedo, gracias a un innovador proceso de sinterización de segmentos (CLEANTEC). Los diamantes de alta calidad con filos de corte extremadamente eficaces están integrados de forma óptima y uniforme en el segmento, por lo que los diamantes no se aflojan prematuramente. La nueva tecnología WÜRTH CLEANEDEC


ofrece un exclusivo segmento de diamante flexible que es capaz de satisfacer las necesidades más exigentes en aplicaciones de hormigón armado.



Vida útil muy prolongada


Segmentos muy altos en comparación con los productos de la competencia, lo que proporciona una vida útil de hasta el doble.




Conexión del segmento de material viscoplástico pero de alta resistencia


El proceso de inducción de alta frecuencia (HFI) especial reduce considerablemente la rotura de segmentos de diamante de la broca (en contraste con otros procesos), incluso en las aplicaciones más exigentes.



Una sola corona de perforación para casi todos los materiales de construcción


De este modo, el usuario siempre tiene a mano la corona adecuada para su aplicación en la obra.



Menor resistencia en el material


Los segmentos, que son aproximadamente un 10 % más estrechos que en los productos de la competencia, evitan las pérdidas innecesarias por fricción. Esto también facilita la intervención.


Aviso

Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras.