Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Set de llaves Allen con arandela de seguridad
Set de llaves Allen con arandela de seguridad - 1
Set de llaves Allen con arandela de seguridad - 2
Set de llaves Allen con arandela de seguridad - 3
Set de llaves Allen con arandela de seguridad - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Set de llaves Allen con arandela de seguridad

Cabeza de bola, versión extralarga con anillo de seguridad, en estuche de plástico con función deslizante, 9 piezas.
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
  • Acero al cromo vanadio, endurecido en toda su masa, cromado mate

  • La cabeza de bola permite apretar los tornillos a ángulos de hasta 25°

  • Soporte de plástico con función deslizante que permite la apertura con una sola mano

  • Contenido: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm


Anillo de retención


  • Anillo de retención de acero para muelles de alta resistencia que mantiene el tornillo firme en cualquier posición

  • Anillo de retención para chavetas de a partir de 3 mm