Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Conector ABS/EBS, enchufe de 5-7 clavijas
Conector ABS/EBS, enchufe de 5-7 clavijas - 1
Conector ABS/EBS, enchufe de 5-7 clavijas - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Conector ABS/EBS, enchufe de 5-7 clavijas

Para la reparación de cables de ABS/EBS
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
  • Conectores impermeables de camión para ABS

  • Conectores macho protegidos por un tope mecánico

  • Aislamiento individual de los cables conductores

  • Corriente nominal máxima: 30 A

  • Protección en posición desconexión mediante una cubierta estanca con burlete

  • Uso entre -40 °C y +110 °C

  • Larga vida útil, aproximadamente de 20 000 conexiones