Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Membrana elástica impermeable reforzada con fibra IMPELAST FR
Membrana elástica impermeable reforzada con fibra IMPELAST FR - 1
Membrana elástica impermeable reforzada con fibra IMPELAST FR - 2
Membrana elástica impermeable reforzada con fibra IMPELAST FR - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Membrana elástica impermeable reforzada con fibra IMPELAST FR

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
Membrana impermeable continua para tejados sobre los que se pueda caminar


  • Proporciona un revestimiento totalmente resistente al agua

  • Recomendado para una gran variedad de materiales: hormigón, superficies alicatadas, balcones, terrazas, duchas y baños

  • Puede utilizarse en aplicaciones en vertical y horizontal

  • Se adapta a la superficie que se vaya a recubrir

  • Crea un escudo protector impermeable y continuo, con refuerzo de fibra, para obtener un sellado más seguro


A base de agua, monocomponente


  • Listo para usar. NO diluir.

  • Aplicar con una espátula lisa

  • No deja residuos


Resistente al agua estancada


Apto para tejados y superficies planas, incluso aquellas sin pendiente



Protección eficaz y duradera


  • Se puede caminar sobre ella

  • No requiere protección adicional

  • También resistente en superficies de zonas industriales y marinas

  • Resistente a la radiación UV
Aviso

Aunque se base en nuestra mejor experiencia, el asesoramiento técnico proporcionado se debe considerar meramente orientativo y debe contrastarse mediante pruebas prácticas exhaustivas. Eso no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto



NO aplicar los productos en los siguientes casos: Temperatura de superficie inferior a +5 °C, superficies húmedas, presencia de humedad


En caso de aplicación sobre nuevas superficies de cemento, espere a que el cemento se haya curado por completo. Las capas de IMPELAST FR que aún no se hayan secado por completo se dañarán con la lluvia, el rocío y la niebla. La humedad y las bajas temperaturas alargan los tiempos de secado. Antes de llevar a cabo la impermeabilización, compruebe el contenido de humedad interna de las losas y valore la necesidad o no de instalar salidas para la humedad

Área de aplicación