Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Comprobador visual anticongelante, batería, AdBlue Para comprobar de forma fiable el anticongelante del radiador, el ácido de la batería y el AdBlue en una sola unidad
Para pruebas fiables de anticongelante, ácido de batería y AdBlue en una única unidad
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Comprobación sencilla de la exactitud de la información obtenida mediante agua destilada
Compensación automática de temperatura entre 10 °C y 30 °C
El resultado exacto de la medición se determina por el principio de refracción óptica
Visualización fiable gracias a la línea de separación clara y oscura
Resolución ajustable a la agudeza visual individual
Diferencia entre anticongelante en propilenglicol y etilenglicol
- Fuera de Europa, el producto principal utilizado a modo de anticongelante es el propilenglicol
- En Europa, el producto principal utilizado a modo de anticongelante es el etilenglicol
Resultado preciso incluso con diferentes composiciones
Incluye:
- Comprobador óptico
- 2 pipetas de extracción
- Destornillador calibrador
- Estuche
- Instrucciones de funcionamiento
- Paño de limpieza
1. Compruebe si el prisma y la tapa están limpios
2. Con una pipeta, introduzca una gota de líquido de comprobación en el prisma
3. Cierre la tapa
4. En la escala aparecerá una línea fina de tono levemente oscuro
5. Una vez finalizada la prueba, limpie el prisma y la tapa con un paño limpio y seco
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!