Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Silicona de alta temperatura Presurizada RTVcon gatillo
Silicona neutra presurizada no corrosiva que conserva su flexibilidad en temperaturas elevadas hasta 300° C, ideal para múltiples aplicaciones industriales y de uso automotriz.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Formato de fácil aplicación.
- Práctico envase con aplicador incorporado que mantiene el producto bajo presión facilitando la formación de cordones.
Calidad premium con gran elasticidad y resistencia a la temperatura y agentes químicos y ambientales.
- Elasticidad del 450%.
- Resistente a temperaturas de -60 a 300°C con tolerancia a peaks de temperatura.
- Posee alta resistencia contra el diésel, agua dulce y salada, gases, vapores y rayos UV.
No corrosiva.
- No libera ningún ácido y puede aplicarse sobre metales sensibles.
- Casi inodora al curar.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Para el sellado de componentes mecánicos como bomba de agua, depósito de aceite, tapa de válvulas, termostatos, etc. Además del mantenimiento de calderas y equipos industriales en general.
Limpiar superficies en las cuales el producto será aplicado eliminando polvo, suciedad, grasa y restos de adhesivos anteriores. Aplicar el sellador sobre una de las superficies formando un cordón homogéneo durante 5-10 min. Unir las piezas antes de la formación de piel evitando apretar los tornillos en exceso. Para superficies pequeñas, se puede utilizar sin necesidad de espera.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!