Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cola para madera en frío D2
Para pegar todos los tipos de madera, aglomerado, madera contrachapada, etc.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelente transparencia
Una vez seco, el adhesivo es transparente, lo que impide que el sello adherido sea visible.
Adhesión duradera
Una vez que el adhesivo se seca, las juntas pegadas son resistentes y duraderas, sin dañar las herramientas.
Alta resistencia a la temperatura
Una vez seco y endurecido, el adhesivo resiste temperaturas de -18 ºC a +100 ºC.
Resistente a variaciones repentinas
La cola permanece inalterable en espacios cerrados con cambios repentinos pero breves en la humedad y exposición ocasional al agua.
Homologado
Corresponde al grupo D2 según la normativa EN 204.
La cola húmeda se puede limpiar fácilmente con agua. Evite el contacto con metales. La cola seca se puede disolver con agua (tibia). En caso de dificultades mayores, se puede utilizar un disolvente orgánico como toluenol, acetona, etc.
Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Sin embargo, no podemos asumir responsabilidad alguna por los resultados a nivel individual logrados con este producto dadas las numerosas aplicaciones posibles, así como las diferentes condiciones de almacenamiento y aplicación ajenas a nuestro control. Por ello, siempre recomendamos que, en primer lugar, pruebe el producto. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y desarrollar nuestros productos.
Las superficies que se vayan a adherir deben estar limpias, secas y sin grasa. La madera que se va a pegar debe estar comprendida entre el 8 % y el 12 % de humedad. El adhesivo debe aplicarse a una superficie utilizando un cepillo, una espátula dentada, un rodillo, un aplicador manual o neumático. Las piezas se deben fijar juntas durante el período de adhesión. El tiempo de unión varía según el tipo de madera, la cantidad de adhesivo aplicado, las condiciones de temperatura y la humedad. Si se forma una película en la superficie, retírela y vuelva a aplicar.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!