Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cola para madera en frío universal, rápida D2
Cola para madera en frío universal, rápida D2 - 1
Cola para madera en frío universal, rápida D2 - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cola para madera en frío universal, rápida D2

Cola de endurecimiento rápido para el encolado en frío de madera maciza y compuestos de madera (aglomerado, MDF, chapas de madera, contrachapado) y plásticos laminados en la fabricación de muebles y en la decoración de interiores
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
  • Densidad de 1,08 g/cm3; el producto no contiene cargas minerales

  • Un producto con cargas puede tener una densidad de 1,30 g/cm3

  • La cola se aplica por volumen, por lo que el producto con cargas sometido a un trabajo similar consume en torno a un 25 % más

  • En un bidón, el producto con relleno ocupa el 70-75 % del volumen y, sin relleno, entre un 90 y un 95 %

  • El color de la línea de cola tiende a ser de color gris o amarillento en productos con carga

  • Los productos con carga suelen dejar una línea de cola de color gris

  • La capacidad de adherencia del producto universal D2 es superior al 30-40 % con respecto a los productos con cargas

  • Cola para madera en frío, de unión rápida y muy alta resistencia

  • Una vez endurecida, la cola es semitransparente, sin alteraciones de color

  • Secado rápido, incluido el goteo

  • Línea de cola elástica y resistente

  • Buena resistencia térmica
Aviso

Protege de las heladas


No aplique a temperaturas inferiores a 6/10 °C


El encolado a temperaturas por debajo de 15 °C puede no resultar eficaz


El almacenamiento a temperaturas inferiores a 5 °C y superiores a 35 °C puede dañar el producto



En verano, el aumento de la temperatura reduce significativamente el tiempo de apertura



Aunque el asesoramiento técnico esté basado en nuestra mejor experiencia, debe considerarse en todo caso meramente orientativo y debe contrastarse mediante pruebas prácticas exhaustivas. Eso no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Área de aplicación