Conector de 7 polos y 24 V
Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
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
- El marcado de los contactos cumple con las normas ISO 1185 o ISO 3731
- N.º de contacto 1/31; el casquillo o el polo impide confundir las versiones N y S
- Los manguitos son aptos para cables de a partir de 9,5 mm² de diámetro
- Corriente nominal máx.: 25 A (con cable de 2,5 mm2), 16 A (con cable de 1,5 mm2)
Área de aplicación
Para conectar tomas y conectores de vehículos de remolque a tomas y conectores de remolques o semirremolques
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!