Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Cinta reflectante estándar
Alta visibilidad nocturna a largas distancias
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Excelente durabilidad
Resistente al agua y a la limpieza a alta presión, lo que garantiza un rendimiento duradero en diversas condiciones meteorológicas
Visibilidad brillante
Los colores claros y brillantes permanecen nítidos tanto de día como en condiciones de poca luz, lo que garantiza la máxima visibilidad
Con certificado de seguridad vial
Cumple con las normas *DOT C2 de seguridad vial, lo que proporciona tranquilidad y conformidad con las normativas
(*DOT son las iniciales del Departamento de Transporte de Estados Unidos, y C2 hace referencia al ancho de la cinta, que es de 2 pulgadas)
Películas microprismáticas avanzadas
Con tecnología de vanguardia para maximizar la reflexión de la luz, lo que asegura que los conductores puedan verle fácilmente
(**Las películas microprismáticas son un tipo de lámina reflectante que ofrece una alta visibilidad superior a los materiales con cuentas de vidrio, especialmente a largas distancias)
Fácil aplicación
Simplemente hay que quitar el protector y pegarlas para realizar una instalación sin problemas
- Utilice esta cinta reflectante para mejorar la visibilidad de vehículos, remolques y máquinas, especialmente en condiciones de poca luz o de noche. Este producto cumple con las normas DOT C2 de seguridad vial.
- La cinta cuenta con un fuerte adhesivo acrílico de alta adherencia y propiedades de adherencia de la lámina (11 N/25 mm), lo que garantiza que se mantenga en su sitio en varias superficies durante periodos prolongados.
- La cinta ofrece excelentes propiedades retrorreflectantes con diferentes índices de refracción para los colores blanco, rojo y amarillo, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren una mayor visibilidad, como señales de tráfico, marcas de advertencia o decoraciones de vehículos.
- Diseñada para uso en exteriores a largo plazo, la cinta es resistente a diversas condiciones medioambientales, con una vida útil de 5 años, lo que garantiza que soporte las inclemencias del tiempo sin degradarse.
- Esta cinta reflectante es adecuada para su uso en camiones, remolques y otros vehículos grandes, así como en equipos o superficies que necesite ser visibles a distancia en situaciones de oscuridad o poca luz.
- Asegúrese de que la superficie donde se aplicará la cinta esté limpia, seca y libre de polvo, grasa o cualquier otro residuo.
- Para obtener los mejores resultados, limpie la superficie con un detergente neutro o un limpiador a base de alcohol.
- Desenrolle la longitud requerida de la cinta reflectante.
- Despegue la parte trasera de la cinta para dejar expuesta la capa adhesiva.
- Aplique la cinta uniformemente sobre la superficie, comenzando desde un extremo y alisándola a medida que avanza para evitar burbujas o arrugas.
- Presione firmemente para asegurar la máxima adherencia, especialmente en los bordes.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!