Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cinta de enmascarar resistente al calor +120 °C

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Cinta de enmascarar resistente al calor +120 °C

Cinta de adhesiva para trabajos de pintura con altas temperaturas

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Resistencia térmica de hasta +120°C


La cinta también es perfecta para tareas de pintura que requieren secado en horno.



Impermeable


Adecuada para el trabajo de pintura con barniz y sistemas de pintura acuoso y para el lijado húmedo.



Gran adaptabilidad y fuerza adhesiva


Alta adherencia en todas las superficies lisas que se encuentran en los sectores de la construcción y la automoción, como vidrio, aluminio, acero, metal pintado y otras superficies. También es posible unir curvas gracias al crepé.



Fácil de quitar


La cinta se puede retirar inmediatamente después del trabajo de pintura y no deja residuos.



Se puede etiquetar


Esta cinta es idónea para etiquetar cajas de cartón, latas, etc.

Aviso

Para eliminar cualquier posibilidad de residuos por la cinta, esta se debe retirar inmediatamente después de que se seque la pintura o la laca. La cinta adhesiva no es resistente a los rayos UV, por lo que no resulta adecuada para aplicaciones en exteriores.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.